Staalnagel
Verzinkte stalen nagel met kleine kop
DRAADNAGEL-ROND-VK-(A2K)-1,2X20-5KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Platgeruite kop (PGK)
- Blank/verzinkt
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 1,2 mm |
Lengte (l1) | 20 mm |
Materiaal | Staal, speciaal gehard |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht inhoud | 5 kg |