Draadnagel DIN 1151, staal verzinkt
DIN 1151, staal verzinkt
DRAADNAGEL-ROND-PGK-(A2K)-5,0X125-5KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 5 mm |
Lengte (l1) | 125 mm |
Materiaal | Staal, speciaal gehard |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht inhoud | 5 kg |