Staalnagel
Nagel staal verzinkt verzonken kop
STAALNAGEL-PLVZK-(A2K)-3,5X80
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Slagboutkwaliteit
Bainitisch gehard en dus uitzonderlijk hard, maar ook taai en elastisch.
Hoe harder de wand, hoe korter de nagel. Hoe zachter het oppervlak, hoe langer de nagel.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nagels van hoogvast automatenstaal worden gebruikt om metalen platen, spaanplaat, houten bekistingslatten enzovoort vast te zetten aan metselwerk en cement van beperkte en gemiddelde hardheid.
Nominale diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengte (l1) | 80 mm |
Kopdiameter | 6,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Platverzonken kop |
Gewicht inhoud | 0,6 kg |
Voldoet aan RoHS | Ja |