Spiraalspanstift, standaarduitvoering ISO 8750 staal blank
ISO 8750 staal blank
SPANBUS-SPIRAAL-ISO8750-5X32
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d1) | 5 mm |
Lengte (l1) | 32 mm |
Lengte van de afkanting (a1) | 1,3 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Standaardontwerp |
Voldoet aan RoHS | Ja |