Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zwart NBR70 rond snoer

Rondkoord NBR 70
O-RING-SNOER-NBR70-1M-2,4MM

Art.-nr. 04681124
EAN 4011231396356
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zwart NBR70 rond snoer

Art.-nr. 04681124
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
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
  • Materiaal: NBR - nitrilbutadieenrubber

  • Mediabestendigheid: Olie, benzine, vet, alifatische koolwaterstoffen (propaan, butaan, minerale oliën), verdunde zuren en alkaliën

  • Temperatuurbereik: -30 °C tot 100 °C
Opmerking

DIN ISO 3302-1, tolerantieklasse E1 is van toepassing op dimensionale tolerantie

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Scheepswerven, machinebouw, transportbedrijven, voertuigreparatiebedrijven, reparatiebedrijven voor motoren en landbouwmachines, busondernemingen enz.

Materiaal

NBR (nitrilbutadieenrubber)

Shore-hardheid A

70

Lengte

1 m

Diameter (h1)

2,4 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

ASS-O-RING-5X1M-SYSKO

Diameter rond koord: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70