Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, roestvast staal A2
ISO 8752 roestvast staal A2 blank
SPANBUS-ISO8752-A2-3,5X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor het overbrengen van hoge afschuifkrachten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Zware uitvoering |