Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdichtring, gevulkaniseerde vezel model A

DIN 7603 gevulkaniseerd fiber, vorm A
AFDICHTRING-DIN7603/A-FIBER-26X32X2,0

Art.-nr. 046526 32
EAN 4011231395069
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Een afdichtring van gevulkaniseerde vezel is bestand tegen minerale oliën, vetten en zwakke zuren, alcohol, esters, ketonen, gechloreerde koolwaterstoffen en is slecht elektrisch geleidend (isolatie). Wordt bij voorkeur gebruikt voor alle waterleidingen en aansluitingen.

OpmerkingWanneer afdichtringen worden gebruikt, dient te worden opgemerkt dat de aangegeven afmetingen de binnen- en buitendiameters zijn. Als geen ring van de juiste maat beschikbaar is, selecteert u de ring op basis van de binnendiameter; een ring van 10 x 12 kan bijvoorbeeld worden vervangen door een ring van 10 x 14 of zelfs van 10 x 16.
Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

FBR

Oppervlakte

Blank

Vorm

A

Max. temperatuurbestendigheid

120 °C

Binnendiameter (d1)

26,3 mm

Buitendiameter (d2)

31,9 mm

Dikte (h1)

2 mm

DIN

7603

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie