Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rozet Messing, MS 63 F 30, zwart geoxideerd

Rozet zwart gebruineerd messing, vorm 4
KRAALRING-TYPE4-MS-(BRU)-ZWART-4115-5,0

Art.-nr. 04584115
EAN 4011231388597

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Rozetten worden gebruikt als afstandshouders voor verschillende verzonken schroeven. Ze dienen als onderlegring, centreerring en vooral als drukverdelers bij te bevestigen onderdelen, met name als zachte materialen zoals hout, kunststof, leer, enz. worden gebruikt.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Binnendiameter (d1)

5 mm

Buitendiameter (d2)

11,0 mm

Hoogte (h1)

2,4 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Gebronsd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie