Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vierkante sluitplaten Thermisch verzinkt

DIN 436 staal TZN voor houtverbinding
SLUITPLAAT-4K-DIN436-(TZN)-50X5-D17,5

Art.-nr. 0453916

EAN 4045989516957

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vierkante sluitplaten Thermisch verzinkt

Art.-nr. 0453916

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Volgens DIN 436
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor houtverbinders

Geschikt voor draad

M16

Binnendiameter (d1)

17,5 mm

Breedte (a1)

50 mm

Dikte (h1)

5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

DIN

436

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie