Ring, vierkant DIN 436, staal, blank
DIN 436 staal blank voor houtverbinder
SLUITPLAAT-4K-DIN436-(BL)-40X4-D13,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor houtverbinders
![]() | |
Geschikt voor draad | M12 |
Binnendiameter (d1) | 13,5 mm |
Breedte (a1) | 40 mm |
Minimale dikte (h1) | 3,4 mm |
Maximale dikte (h1) | 4,6 mm |
Dikte (h1) | 4 mm |
Lengte (b1) | 40 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Nominale diameter | 13,5 mm |
Geschikt voor | Houtconstructies |
Voldoet aan RoHS | Ja |
DIN | 436 |