Hoekijzer
HOEKVERBINDER VERZINKT 75X75
Art.-nr. 0451375
EAN 4011231386494
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verzonken en versprongen gaten aan beide zijden voor optimale bevestiging
- Voor beklengten tot 75 mm: 2 boorgaten
- Voor beklengten vanaf 90 mm: 3 boorgaten
- Tweezijdig galvanisch verzinkt plaatstaal (St37 + A2K)
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Datasheets(X)
Niet-lastdragende, lichte houten constructies zoals kisten, verpakkingen, meubels, stoelen of bevestigingslatten zonder structurele bevestiging.
ASSY 4 en ASSYplus schroeven met verzonken kop zijn geschikte bevestigingsmiddelen conform ETA 11/0190
![]() | |
Beenlengte x beenlengte 2 | 75 x 75 mm |
Breedte van zijde | 17,5 mm |
Dikte | 2 mm |
Aantal gaten nevendrager nJ + hoofddrager nH | 2 + 2 st |
Gatdiameter | 4,7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 34 g |