Enkelzijdige tandplaatverbinder type C11
Houtverbinder/kramplaat, type C11
VERB-DIN1052-1KANT-(A4K)-D65/17MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Conform DIN EN 912:2011-09
- Materiaal:Temperijzer EN-GJMB-350-10 conform DIN EN 1562
- Oppervlak:Galvanisch verzinkt, A4K
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Dwarslast op de samengedrukte oppervlakken mag niet hoger zijn dan 2,5 N/mm2 voor massief hout of 3 N/mm2 voor gelamineerd hout.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-markering conform EN 14545:2008
Datasheets(X)
Gebruikt voor het maken van dubbel-afschuif, schuifbelaste metaal-hout- en hout-houtverbindingen gemaakt met zacht hout, bijv. halfboutse lipverbindingen, framehoeken en trekbalken.
Enkelzijdige tandplaatverbinders type C11 worden bevestigd met deuvelpinnen en moeren.Bouten met ringen zijn geschikte bevestigingsmiddelen.
Montage
1.Boor een gat voor de bout en moer in het bouwhout-deel.De boorgatdiameter voor bouten in hout mag maximaal slechts 1 mm groter zijn dan de nominale diameter van de bout.De bout moet rusten tegen de metalen lip en tegen de tandplaatverbinder.
2.Positioneer de enkelzijdige tandplaatverbinder in het bouwhout-deel.Deze kunnen worden ingebed om te voorkomen dat een spleet ontstaat tussen de delen.Het is niet toegestaan om de verbinder erin te drijven door rechtstreeks op de tanden te staan.
3.Drijf de tandplaatverbinder in door het boutkoppel aan te halen of met een hydraulisch persgereedschap.Daarnaast kunnen speciale zetgereedschappen worden gebruikt.
4.Haal de bouten aan als de dwarsdoorsnede van het hout smaller wordt.
Uitvoering | Eenzijdig |
Nominale diameter | 65 mm |
Gatdiameter | 16,5 mm |
Dikte | 3,0 mm |
Hoogte | 15,0 mm |
Aantal tanden per cirkel en zijde | 14 st |
Materiaalomschrijving | EN-GJMB-350-10 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Smeedbaar gietijzer |
EN-Norm | 912 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!