Vierkante wigvormige onderlegring DIN 434, staal, thermisch verzinkt, wigvormig, voor U-profiel
DIN 434 staal thermisch verzinkt voor U-balk
HELLINGSLUITPLAAT-DIN434-U-(TZN)-D9,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Twee ingewalste groeven om de helling 8(+/- 5)% op het oppervlak te identificeren
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Ringspieën voor U-profielen, voor schroefverbindingen tot sterkteklasse 5.6
Geschikt voor draad | M8 |
Binnendiameter (d1) | 9 mm |
Lengte (a1) | 22 mm |
Breedte (b1) | 22 mm |
Dikte (h1) | 3,8 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Helling | 8 % |
Geschikt voor | U-drager |
Voldoet aan RoHS | Ja |