Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Instelring DIN 705, vorm A en DIN 553 draadstift, RVS A1

DIN 705 met DIN 553, RVS A1, blank, vorm A
STELRING-DIN705-A-DIN553-(A1)-D30

Art.-nr. 0447930
EAN 8717148139029

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Instelring DIN 705, vorm A en DIN 553 draadstift, RVS A1

Art.-nr. 0447930
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
Tot d1 = 70 mm met 1 draadstift over d1 = 70 mm met 2 draadstiften

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

30,000 mm

Buitendiameter (d2)

45 mm

Breedte (b1)

16 mm

Schroefdraadsoort x draadstiftdiameter

M 8 mm

Normering

DIN 705

Vorm

A

Materiaal

RVS A1

Oppervlakte

Blank

Aantal draadstiften

1 st