Stelringen DIN 705A/916
DIN 705 w. DIN 916 blank rvs A2, vorm A
STELRING-DIN705-A-DIN916-(A2)-D40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 916 stelschroef binnenzeskant met vlakke punt.
Materiaal: RVS A2.
Boven d1 = 70 mm met twee stelschroeven.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 40 mm |
Buitendiameter (d2) | 63 mm |
Breedte (b1) | 18 mm |
Schroefdraadsoort x draadstiftdiameter | M 10 mm |
Vorm | A |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Aantal draadstiften | 1 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |