Borgring DIN 7980, RVS A2, blank, voor cilinderkopbout
DIN 7980 roestvast staal A2
VEERRING-DIN7980-A2-D12,2
Art.-nr. 04470112
EAN 4050641368522
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bijzonder geschikt als de schroef verzonken moet zijn
- In combinatie met de kleine kop van cilinderkop- en inbusbouten (DIN 84, 85, 912)
- Kleinere buitendiameter in vergelijking met DIN 127
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M12 |
Binnendiameter (d1) | 12,2 mm |
Buitendiameter (d2) | 18 mm |
Hoogte (h1) | 5,9 mm |
Dikte (s1) | 2,5 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Normering | DIN 7980 |