Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Borgveer voor boring, standaarduitvoering, vorm J DIN 472 voor boorgaten, verenstaal, gefosfateerd en geolied

DIN 472 verenstaal, gefosfat. en geolied, type J
BORGRING-V.GAT-DIN472-J-D90X3,0

Art.-nr. 043990
EAN 4011231381352
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
Geschikt voor boringen

90 mm

Geschikt voor groefdiameter

93,5 mm

Buitendiameter (d1)

95,5 mm

Oogbreedte (a1)

8,6 mm

Breedte (b1)

7,6 mm

Dikte (s1)

3 mm

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Uitvoering

Standaardontwerp

Vorm

J

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Seegerringen voor boringen assortiment

ASS-ZEKERINGSRING-DIN472/ST-1050X

1050-delig in systeemkoffer 4.4.1 DIN 472 J, verenbandstaal, gefosfateerd en geolied, diam. 8-30 mm