Borgveer voor boring, standaarduitvoering, vorm J DIN 472 voor boorgaten, verenstaal, gefosfateerd en geolied
DIN 472 verenstaal, gefosfat. en geolied, type J
BORGRING-V.GAT-DIN472-J-D25X1,2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor boringen | 25 mm |
Geschikt voor groefdiameter | 26,2 mm |
Buitendiameter (d1) | 26,9 mm |
Oogbreedte (a1) | 4,5 mm |
Breedte (b1) | 2,7 mm |
Dikte (s1) | 1,2 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Gefosfateerd + geölied of ingevet |
Uitvoering | Standaardontwerp |
Vorm | J |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!