Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Seegerring, voor as DIN 983 staal, blank, vorm AK

DIN 983 AK blank staal
ASBORGRING-DIN983-AK-45X1,75

Art.-nr. 04383 45
EAN 4046778578170

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Seegerring, voor as DIN 983 staal, blank, vorm AK

Art.-nr. 04383 45

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Geschikt voor assen

45 mm

Geschikt voor groefdiameter

42,5 mm

Binnendiameter (d1)

41,5 mm

Buitendiameter (d1)

60,1 mm

Oogbreedte (a1)

7,2 mm

Breedte (b1)

4,7 mm

Dikte (s1)

1,75 mm

Normering

DIN 983

Uitvoering

Standaardontwerp

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Blank