Seegerring voor as, vorm A
DIN 471 staal zinklamel, vorm A
ASBORGRING-DIN471-A-(ZFSH)-25X1,2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor assen | 25 mm |
Geschikt voor groefdiameter | 23,9 mm |
Binnendiameter (d1) | 23,2 mm |
Oogbreedte (a1) | 4,4 mm |
Breedte (b1) | 3 mm |
Dikte (s1) | 1,2 mm |
Uitvoering | Standaardontwerp |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Zinc flake |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode/voorwaarden | 480 h / conform DIN EN ISO 9227 |