Kartelring, met buitenvertanding, vorm A DIN 6798 roestvast staal A2. Met buitenvertanding.
DIN 6798, RVS A2, blank, vorm A
TANDVEERRING-DIN6798-A2-A-D15,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M14 |
Binnendiameter (d1) | 15 mm |
Buitendiameter (d2) | 24 mm |
Hoogte (h1) | 3 mm |
Dikte (s1) | 1 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | A |
Uitvoering | Met buitenvertanding |
DIN | 6798 |
