Borgring Voor assen, DIN 6799, RVS 1.4122
DIN 6799 roestvast staal 1.4122
ASBORGRING-DIN6799-1.4122-D9,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor groefdiameter | 9 mm |
Geschikt voor minimale/maximale assen | 10-14 mm |
Binnendiameter (d1) | 7,63 mm |
Buitendiameter (d2) | 18,8 mm |
Dikte (s1) | 1,1 mm |
DIN | 6799 |
Materiaal | 1,4122 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |