Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding
DIN 6796 roestvast staal A2 blank
SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D4,3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor draad | M4 |
Binnendiameter (d1) | 4,3 mm |
Buitendiameter (d2) | 9 mm |
Hoogte (h1) | 1,3 mm |
Dikte (s1) | 1 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Schroefverbindingen van klasse 8.8 en 10.9 |
Borgfunctie | Schroefborging |