Kartelring, met binnenvertanding, vorm J DIN 6798 staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K). Met binnenvertanding.
DIN 6798, staal verzinkt, vorm J
TANDVEERRING-DIN6798-J-(A2K)-D8,4
Art.-nr. 04288
EAN 4011231998758
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | DIN 6798 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | J |
Uitvoering | Binnenvertanding |
Geschikt voor draad | M8 |
Binnendiameter (d1) | 8,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 15 mm |
Hoogte | 2,4 mm |
Dikte | 0,8 mm |