Kartelring, met binnenvertanding, vorm J DIN 6798 staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K). Met binnenvertanding.
DIN 6798, staal verzinkt, vorm J
TANDVEERRING-DIN6798-J-(A2K)-D4,3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | J |
Uitvoering | Binnenkarteling |
Geschikt voor draad | M4 |
Binnendiameter (d1) | 4,3 mm |
Buitendiameter (d2) | 8 mm |
Hoogte | 1,5 mm |
Dikte | 0,5 mm |