Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stelring DIN 705A/916

DIN 705 met DIN 916 blank staal, vorm A
STELRING-DIN705-A-DIN916-D35

Art.-nr. 042566535
EAN 4050641960337

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stelring DIN 705A/916

Art.-nr. 042566535

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN EN 27434 stelschroef met zaagsnede en een punt.
DIN 916 stelschroef binnenzeskant met vlakke punt.
Materiaal: Staal blank.
OpmerkingTot d1 = 70 mm met één stelschroef.
Boven d1 = 70 mm met twee stelschroeven.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

35 mm

Buitendiameter (d2)

56 mm

Breedte (b1)

16 mm

Schroefdraadsoort x draadstiftdiameter

M 8 mm

Vorm

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Aantal draadstiften

1 st

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie