Pasring DIN 988, staal, blank
DIN 988 staal blank
SHIM-PASRING-DIN988-42X52X0,1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter (d1) | 42 mm |
Buitendiameter (d2) | 52 mm |
Dikte (h1) | 0,1 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |