Ring
DIN 125 nylon
SLUITRING-DIN125-NYLON-D4,3X0,8
Art.-nr. 04214
EAN 8717148045382
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M4 |
Buitendiameter (d2) | 9 mm |
Dikte (h1) | 0,8 mm |
Normering | DIN 125 |
Materiaal | Nylon (polyamide) |
Voldoet aan RoHS | Ja |
