Afdichtschijf met grote buitendiameter DIN 9021 polyamide
DIN 9021 polyamide
SLUITRING-DIN9021-PA-D5,3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M5 |
Binnendiameter (d1) | 5.3 mm |
Buitendiameter (d2) | 15 mm |
Dikte (h1) | 1.2 mm |
Materiaal | PA 6,6 - polyamide |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Met grote buitendiameter |
Voldoet aan RoHS | Ja |