Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Nylon Borgring PA6 Naturel

Klemring PA 6
BORGRING-PA6-M6-6,2X12,7X3,8

Art.-nr. 042100138
EAN 4046777727432

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nylon Borgring PA6 Naturel

Art.-nr. 042100138

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor borging en demping.

  • De borgring perst zich in de draad van de bout en moer, maar ook in het boutgat.

Op deze wijze zal corrosie tussen de verbonden delen verminderd, of zelfs voorkomen worden.


Materiaalbeschadinging is bij gebruik van deze borgring verwaarloosbaar, zeker in vergelijk met andere wijzen van mechanische borgen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Nylon is bestand tegen vele chemische stoffen en in verband met zijn toepassingsgebied ook goed bestand tegen olie, vet en benzine.


Bij blootstelling aan hogere temperaturen is het raadzaam een andere wijze van borgen te kiezen.


Naturel nylon is niet UV-bestendig, dus uitsluitend geschikt voor binnengebruik.

Geschikt voor draad

M6

Nominale diameter (d1)

6,2 mm

Buitendiameter (d2)

12,7 mm

Dikte (h1)

3,8 mm

Materiaal

PA 6 - polyamide

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie