Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, polyamide
DIN 125 polyamide
SLUITRING-DIN125-PA6.6-NATUREL-D13,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bestendig tegen minerale oliën, benzine en zwakke logen
- Temperatuurbestendig van -40 °C tot +150 °C
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M12 |
Vorm | A |
Binnendiameter (d1) | 13 mm |
Buitendiameter (d2) | 24 mm |
Dikte (h1) | 2,5 mm |
Normering | DIN 125 |
Materiaal | PA 6,6 - polyamide |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |