Klemring
PA klemring
KLEMRING-V.VOLDRAADBOUT-PA-NATUREL-M4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: Polyamide
- Kleur: naturel
Datasheets(X)
Algemene machinebouw, speelgoed, motorvoertuigen, trolleys, elektrische apparatuur
Onverliesbare schroefborging in combinatie met een voldraadschroef
- Minimale machinale bewerking vereist, geen speciaal gereedschap nodig
- Door de geringe materiaaldikte van de klemring kan hij ook bij veel constructies naderhand worden gemonteerd zonder veranderingen in de constructie aan te hoeven brengen
![]() | |
Geschikt voor draad | M4 |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Buitendiameter (d2) | 9 mm |
Dikte (h1) | 3 mm |
Materiaal | PA - polyamide |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Toepassingsgebied | Conformiteit aan machinerichtlijn |