Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), RVS A2, blank

DIN 9021 RVS A2 blank
SLUITRING-DIN9021-A2-D39,0

Art.-nr. 041936
EAN 4045727564080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), RVS A2, blank

Art.-nr. 041936

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st
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
Geschikt voor draad

M36

Binnendiameter (d1)

39 mm

Buitendiameter (d2)

110 mm

Dikte (h1)

8 mm

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Uitvoering

Met grote buitendiameter