Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 9021 staal verzinkt
SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2K)-D3,2
Art.-nr. 04163
EAN 4011231365062
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M3 |
Binnendiameter (d1) | 3,2 mm |
Buitendiameter (d2) | 9 mm |
Dikte (h1) | 0,8 mm |
Normering | DIN 9021 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Uitvoering | Met grote buitendiameter |
Voldoet aan RoHS | Ja |