Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), staal, thermisch verzinkt
DIN 9021 staal thermisch verzinkt
SLUITRING-DIN9021-140HV-(TZN)-D33,0
Art.-nr. 0416000130
EAN 4050641684134
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M30 |
Binnendiameter (d1) | 33 mm |
Buitendiameter (d2) | 92 mm |
Dikte (h1) | 6 mm |
Normering | DIN 9021 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Voldoet aan RoHS | Ja |
