Pakkingring WN 988, roestvast staal A2, blank
WN 988, roestvast staal A2 blank
SHIM-PASRING-WN988-A2-4X8X1,0
Art.-nr. 041590410
EAN 4046778284354
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aangezien ringen van roestvast staal geen deel uitmaken van DIN 988, is er geen primermateriaal op de markt om aan de toleranties voor de schijfdikte volgens DIN 988 te voldoen. De toleranties voor de schijfdikte zijn in overeenstemming met DIN en ISO 9445-1 voor continu koudgewalst roestvast staal. De schijven kunnen dus ook een positieve diktemarge hebben.
Alle andere afmetingen en toleranties voldoen aan DIN 988.
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | WN 988 |
Binnendiameter (d1) | 4 mm |
Buitendiameter (d2) | 8 mm |
Dikte (h1) | 1,0 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |