Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Onderlegring DIN 433, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voor cilinderkopschroef

DIN 433 staal 140 HV verzinkt
SLUITRING-DIN433-140HV-(A2K)-D19,0

Art.-nr. 041418
EAN 4038898511717
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
Bij voorkeur voor cilinderkopschroeven

Geschikt voor draad

M18

Binnendiameter (d1)

19 mm

Buitendiameter (d2)

30 mm

Dikte (h1)

2,5 mm

Normering

DIN 433

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Bij voorkeur voor cilinderbouten

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie