Carrosseriering Conform DIN 522, RVS A4, blank
DIN 522 blank roestvast staal A4
CARROSERIERING-(DIN522)-C-A4-8,4X35X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor draad | M8 |
Binnendiameter (d1) | 8.4 mm |
Buitendiameter (d2) | 35 mm |
Dikte (h1) | 1.5 mm |