Ring met grote buitendiameter DIN 9021 RVS A4, blank
DIN 9021 RVS A4 blank
SLUITRING-DIN9021-A4-D22,0
Art.-nr. 0412920
EAN 4011231363617
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M20 |
Binnendiameter (d1) | 22 mm |
Buitendiameter (d2) | 60 mm |
Dikte (h1) | 4 mm |
Normering | DIN 9021 |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Uitvoering | Met grote buitendiameter |
Voldoet aan RoHS | Ja |