Ring voor houtbouw DIN 1052, RVS A4, blank
DIN 1052 blank roestvast staal A4
SLUITRING-V.HOUT-DIN1052-A4-14X58X6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M12 |
Binnendiameter (d1) | 14 mm |
Buitendiameter (d2) | 58 mm |
Dikte (h1) | 6 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
DIN | 1052 |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |