Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Carrosseriering conform DIN 522, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 522 staal verzinkt
CARROSERIERING-(DIN522)-A2K-6,4X15X1,5

Art.-nr. 04116 15
EAN 4011231362405

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Carrosseriering conform DIN 522, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 04116 15

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Reparatieringen in verschillende dikten en diameters

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor draad

M6

Binnendiameter (d1)

6,4 mm

Buitendiameter (d2)

15 mm

Dikte (h1)

1,5 mm

Normering

DIN 522

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie