Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spie, hoge vorm DIN 6885, staal, blank, vorm C

DIN 6885 staal vorm C
INLEGSPIE-DIN6885-C45C-C-8X7X20

Art.-nr. 0410980720
EAN 4038898103455

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spie, hoge vorm DIN 6885, staal, blank, vorm C

Art.-nr. 0410980720

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Breedte (b1)

8 mm

Hoogte (h1)

7 mm

Lengte (l1)

20 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Vorm

C

DIN

6885