Gedraaide platte onderlegring DIN 7989-2, RVS A2, blank, voor staalconstructies
DIN 7989-2 roestvast staal A2 blank
SLUITRING-DIN7989/2-A-A2-16
Art.-nr. 040991416
EAN 4038898244868
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M16 |
Binnendiameter (d1) | 18 mm |
Buitendiameter (d2) | 30 mm |
Dikte (h1) | 8 mm |
Normering | DIN 7989-2 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Staalbouw |