Veerring, vorm B DIN 137 RVS A2, vorm B, gegolfd
DIN 137 roestvast staal A2 vorm B
VEERRING-DIN137-B-A2-D10,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor draad | M10 |
Binnendiameter (d1) | 10,5 mm |
Buitendiameter (d2) | 21 mm |
Hoogte (h1) | 4,2 mm |
Dikte (s1) | 1 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Golvend |
DIN | 137 |