Platte ring Voor zeskantbouten en moeren DIN 125, RVS A2
DIN 125 roestvast staal A2 140 HV blank
SLUITRING-DIN125-A-140HV-A2-D6,4

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M6 |
Vorm | A |
Binnendiameter (d1) | 6,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 12 mm |
Dikte (h1) | 1,6 mm |
Normering | DIN 125 |
Materiaal | RVS A2 |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |