Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 125 staal 140 HV verzinkt
SLUITRING-DIN125-B-140HV-(A2K)-D33,0

Art.-nr. 040732
EAN 4011231357869

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M32

Vorm

B

Binnendiameter (d1)

33 mm

Buitendiameter (d2)

60 mm

Dikte (h1)

5 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie