ONDERLEGRING DIN 126 Staal 140 HV Thermisch verzinkt
DIN 126 staal 140 HV therm. verzinkt
SLUITRING-DIN126-ST-(TZN)-D26,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor draad | M24 |
Vorm | C |
Binnendiameter (d1) | 28 mm |
Buitendiameter (d2) | 44 mm |
Dikte (h1) | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |