Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte ring afgeschuind EN ISO 7090, staal, thermisch verzinkt, hardheidsklasse 300 HV

ISO 7090 staal 300 HV thermisch verzinkt
SLUITRING-ISO7090-300HV-(TZN)-24

Art.-nr. 0407009324

EAN 4053479268149

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring afgeschuind EN ISO 7090, staal, thermisch verzinkt, hardheidsklasse 300 HV

Art.-nr. 0407009324

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Vervangt DIN 125

  • Onderlegringen met hardheidsklasse 300 HV kunnen worden gebruikt in combinatie met bouten van sterkteklasse ≤ 10.9 en moeren van sterkteklasse ≤ 10

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M24

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

25 mm

Buitendiameter (d2)

44 mm

Dikte (h1)

4 mm

Normering

ISO 7090

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

300 HV

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie