Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte ring afgeschuind EN ISO 7090, staal, thermisch verzinkt, hardheidsklasse 300 HV

ISO 7090 staal 300 HV thermisch verzinkt
SLUITRING-ISO7090-300HV-(TZN)-8

Art.-nr. 0407009308
EAN 4053479268040

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Vervangt DIN 125

  • Onderlegringen met hardheidsklasse 300 HV kunnen worden gebruikt in combinatie met bouten van sterkteklasse ≤ 10.9 en moeren van sterkteklasse ≤ 10

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M8

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

8,4 mm

Buitendiameter (d2)

16 mm

Dikte (h1)

1,600 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

300 HV

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie