Ring DIN 125, staal thermisch verzinkt, hardheidsklasse 140 HV
DIN 125 staal 140 HV thermisch verzinkt
SLUITRING-DIN125-B-140HV-(TZN)-D28,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ø < 16 mm vorm A
- Ø > 16 mm vorm B
Geen conformiteitsverklaring (van fabrikant) volgens het bouwreglement.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor draad | M27 |
Vorm | B |
Binnendiameter (d1) | 28 mm |
Buitendiameter (d2) | 50 mm |
Dikte (h1) | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |